Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4FH043
Cod. Produttore
ZB4FH043
Cod. EAN
3606489581619

Informazioni di prodotto

La testa pulsante luminosa offre un'interfaccia ergonomica e affidabile per il comando macchine.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione rapida grazie all’assemblaggio a scatto
  • Compatibilità con pulsanti e blocchi di contatto completi
  • Alta resistenza a urti, vibrazioni e agenti esterni (IP69)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Visibilità ottimale grazie al colore rosso vivace e luminoso
  • Affidabilità in ambienti gravosi
  • Riduzione dei tempi di manutenzione e sostituzione

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante luminoso da 30,5 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e luminoso. Alto grado di protezione IP69 , tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione,resistenza agli urti e alle vibrazioni . È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

30,5 mm

colore del pulsante

Rosso

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipo di protezione NEMA, lato frontale

13

Serie

Harmony XB4

Produttore

TESTA PULS. LUM.ROSSO AGG. FILOPANN