Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BD912R47K
Cod. Produttore
XB4BD912R47K
Cod. EAN
3606480985027

Informazioni di prodotto

Il potenziometro Harmony XB4 di Schneider Electric offre un'installazione semplice e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio in fori standard da 22 mm
  • Collegamento rapido con morsetti a vite
  • Robustezza elevata con protezioni IP66, IP69 e IP69K

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso dei parametri di automazione
  • Affidabilità in ambienti gravosi
  • Riduzione dei costi di manutenzione grazie alla resistenza a urti e polvere

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il potenziometro Harmony XB4 di Schneider Electric di diametro 22 mm ha una resistenza di 47 kΩ e utilizza morsetti a vite. Ha una ghiera metallica cromata. Questo potenziometro fornisce un'interfaccia esterna per il controllo dei parametri chiave dei componenti di automazione come azionamenti e inverter. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP69 e IP69K, che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

assorbimento di potenza

1 W

resistenza

47000 Ohm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

numero di giri

0 ... 3000000

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa potenziometro 47K completo Ø22