Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AD912R47K
Cod. Produttore
XB5AD912R47K
Cod. EAN
3606480985089

Informazioni di prodotto

Testa potenziometro 47K completo Ø22

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il potenziometro Harmony XB5 di Schneider Electric di diametro 22 mm ha una resistenza di 47 kΩ e utilizza morsetti a vite. Ha una doppia ghiera in plastica isolata. Questo potenziometro fornisce un'interfaccia esterna per il controllo dei parametri chiave dei componenti di automazione come azionamenti e inverter. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP69 e IP69K, che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

assorbimento di potenza

1 W

resistenza

47000 Ohm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

numero di giri

0 ... 10

Serie

Harmony XB5