Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AD912R4K7
Cod. Produttore
XB5AD912R4K7
Cod. EAN
3606480985065

Informazioni di prodotto

  • Serie: Harmony XB5
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Valore ohmico: 4,7 kΩ
  • Materiale: Cermet
  • Grado protezione IP: IP66
  • Tensione nominale: ≤ 30 V CA / ≤ 42 V DC
  • Durata meccanica: 50.000 cicli
  • Precisione resistenza: ±10%

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il potenziometro Harmony XB5 di Schneider Electric di diametro 22 mm ha una resistenza di 4,7 kΩ e utilizza morsetti a vite. Ha una doppia ghiera in plastica isolata. Questo potenziometro fornisce un'interfaccia esterna per il controllo dei parametri chiave dei componenti di automazione come azionamenti e inverter. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP69 e IP69K, che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

assorbimento di potenza

1 W

resistenza

4700 Ohm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

numero di giri

0 ... 10

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa potenziometro 4,7K completo Ø22

€ 51,96 x 1 pz.
(pz.)