Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB4BD912R1K
Cod. Produttore
XB4BD912R1K
Cod. EAN
3606480984990

Informazioni di prodotto

Il potenziometro Harmony XB4 offre un controllo preciso e affidabile per applicazioni industriali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione in fori standard da 22 mm
  • Collegamento rapido con morsetti a vite
  • Robusto e resistente a urti, vibrazioni, polvere e acqua (IP66, IP69, IP69K)

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso dei parametri di automazione
  • Affidabilità in ambienti gravosi
  • Risparmio energetico grazie a regolazioni ottimali

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il potenziometro Harmony XB4 di Schneider Electric di diametro 22 mm ha una resistenza di 1 kΩ e utilizza morsetti a vite. Ha una ghiera metallica cromata. Questo potenziometro fornisce un'interfaccia esterna per il controllo dei parametri chiave dei componenti di automazione come azionamenti e inverter. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP69 e IP69K, che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

assorbimento di potenza

1 W

resistenza

1000 Ohm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

numero di giri

0 ... 10

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa potenziometro 1K completo Ø22