Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXB5AD912R10K
Cod. Produttore
XB5AD912R10K
Cod. EAN
3606480985072

Informazioni di prodotto

Il potenziometro Harmony XB5 offre un'installazione rapida e sicura, ottimizzando tempi e costi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice in fori standard da 22 mm
  • Connessione tramite morsetti a vite intuitivi
  • Robustezza elevata con protezione IP66, IP69 e IP69K

Vantaggi per il cliente finale:

  • Controllo preciso dei parametri di automazione
  • Affidabilità in ambienti gravosi e condizioni difficili
  • Risparmio energetico grazie a un controllo efficiente

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il potenziometro Harmony XB5 di Schneider Electric di diametro 22 mm ha una resistenza di 10 kΩ e utilizza morsetti a vite. Ha una doppia ghiera in plastica isolata. Questo potenziometro fornisce un'interfaccia esterna per il controllo dei parametri chiave dei componenti di automazione come azionamenti e inverter. È facilmente installabile in fori standard di diametro 22 mm ed è collegabile con semplici morsetti a vite. È resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, grazie ai gradi di protezione IP66, IP69 e IP69K, che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

assorbimento di potenza

1 W

resistenza

10000 Ohm

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

Grado di protezione (NEMA)

4X

numero di giri

0 ... 10

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa potenziometro 10K completo Ø22