Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACB9221
Cod. Produttore
XACB9221
Cod. EAN
3389110644708

Informazioni di prodotto

Testa pulsante, Harmony XAC, plastica, bianca, con cappuccio, 16 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa per pulsante TEXACB9221 è un elemento essenziale per il tuo sistema elettrico. Realizzata in un elegante colore bianco, presenta una forma alta e una lente tonda, che la rendono non solo funzionale ma anche esteticamente gradevole. Con un unico punto di comando, questa testa per pulsante è progettata per garantire un utilizzo semplice e intuitivo. La sua costruzione robusta e senza copertura protettiva assicura una lunga durata, rendendola ideale per qualsiasi ambiente elettrico.

numero di punti di comando

1

colore del pulsante

bianco

forma della lente

tondo

materiale dell’anello frontale

plastica

con anello frontale

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

diametro del foro

22.5 mm

tattile

forma del pulsante

alto

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

TESTA PER PULSANTE