Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AD912
Cod. Produttore
ZB5AD912
Cod. EAN
3389110905373

Informazioni di prodotto

  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Asse compatibile: 6 mm
  • Grado protezione: IP66
  • Resistenza urti: 30/50 gn
  • Materiale testa: Plastica grigio scuro
  • Temperatura ambiente: -40…70 °C
  • Certificazioni: UL, CSA, IEC, JIS
  • Serie: Harmony XB5

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'unità testa e base di fissaggio Harmony XB5 di Schneider Electric è utilizzata per applicazioni su potenziometro. L'asse ha un diametro di 6 mm e una ghiera in plastica. Questa testa e base di fissaggio per potenziometro forniscono un'interfaccia esterna ergonomica per il controllo delle macchine grazie alla testa con rotella zigrinata. È ideale per il controllo dei parametri chiave dei componenti di automazione come azionamenti e inverter e può essere facilmente installata e sostituita nei potenziometri compatibili. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

13

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa per potenziometro Ø22 - nero - per asse 6 mm