Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BD922
Cod. Produttore
ZB4BD922
Cod. EAN
3389110896886

Informazioni di prodotto

Testa per potenziometro Ø22 - nero - per asse 6.35 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa e base di montaggio Harmony XB4 di Schneider Electric vengono utilizzate per applicazioni con potenziometro. Ha una leva di diametro 6,35 mm e una ghiera metallica cromata. Questa testa e base di montaggio per potenziometro forniscono un'interfaccia esterna ergonomica per il comando delle macchine grazie alla testa con rotella zigrinata. È ideale per il controllo dei parametri chiave dei componenti di automazione come azionamenti e inverter e può essere facilmente installata e sostituita nei potenziometri compatibili. Grazie al suo grado di protezione IP65, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa per potenziometro Ø22 - nero - per asse 6.35 mm