› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa per commutatore - plastica nera Ø29mm - chiave - foro Ø22 mm

Cod. Rexel TEKAA1S
Cod. Produttore KAA1S
Cod. EAN 3389110475647

Informazioni principali

  • Tipo: Testa commutatore
  • Materiale: Plastica nera Ø29mm
  • Foro montaggio: Ø22 mm
  • Operatore: Chiave 601A
  • Angolo commutazione: 45°
  • Grado protezione: IP65
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Serie: Harmony K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testa per commutatore - plastica nera Ø29mm - chiave - foro Ø22 mm

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

Serie

Harmony K

Testa per commutatore - plastica nera Ø29mm - chiave - foro Ø22 mm