› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

TESTA PER COMMUTATORE

Cod. Rexel TEKAD1H
Cod. Produttore KAD1H
Cod. EAN 3389110980578

Informazioni principali

  • Dimensioni: 60x60 mm
  • Maniglia: nera, 42 mm
  • Materiale: resistente
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Grado protezione: IP65
  • Temperatura operativa: -25…55 °C
  • Resistenza agli shock: 30 gn IEC 68-2-27
  • Serie: Harmony K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa commutatore TEKAD1H rappresenta un elemento essenziale per il controllo elettrico. Realizzata in materiale resistente, presenta una forma quadrata che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente. Dotata di una manopola rotativa lunga di colore nero, offre una funzionalità di commutazione con bloccaggio a scatto, garantendo un uso sicuro e preciso. Questo dispositivo è progettato per soddisfare le esigenze di chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Quadrato

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

Harmony K

TESTA PER COMMUTATORE