Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BD48
Cod. Produttore
ZB4BD48
Cod. EAN
3389110889369

Informazioni di prodotto

Testa interruttore a levetta, Harmony XB4, metallo, nero, 22mm, 2 posizioni con ritorno

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa nera per selettore Harmony XB4 di Schneider Electric con interruttore di attivazione/disattivazione ha 2 posizioni e funziona con un meccanismo ad impulso da destra a sinistra. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per interruttore fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È fornita con un interruttore di attivazione/disattivazione con leva e può essere facilmente installata su unità selettore compatibili. Fornisce un metodo efficace per passare tra le due condizioni in varie modalità operative e in numerose applicazioni. Grazie al suo grado di protezione IP69K, è resistente agli urti, alle vibrazioni, alla polvere e all'acqua, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

2

tattile

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

Altro

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa per commutatore - 2 posiz. Ø22 - nero