›

TESTA PALO 2X 60-76

Cod. Rexel BE12661
Cod. Produttore 12661
Cod. EAN 8002219723116

Informazioni principali

  • Diametro palo: 60-76 mm
  • Configurazione: 1X-2X
  • Uso: Illuminazione esterna
  • Materiale: Resistente agli agenti atmosferici
  • Applicazione: Supporto lampade e proiettori
  • Serie: BE12661
  • Montaggio: Facile e sicuro
  • Ambiente: Domestico e lavorativo

Descrizione del prodotto

TESTA PALO 2X 60-76Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti. Descrizione del produttore: TESTA PALO 2X 60-76Lampade, proiettori e tutto il necessario per l’illuminazione degli ambienti domestici e di lavoro. BEGHELLI SPA mette a tua disposizione prodotti di qualità a prezzi convenienti.

Caratteristiche tecniche

superficie

rivestito a polvere

TESTA PALO 2X 60-76