Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /
Informazioni di prodotto
Adatto per il diametro max. del cavo
50 mm
Adatto per treccia in filo d'acciaio
testina di taglio sostituibile
lunghezza totale
331 mm
esecuzione/azionamento
Testa di taglio idraulica
Adatto per conduttori massicci
ganasce taglienti sostituibili
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te