Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CETC085
Cod. Produttore
TC085
Cod. EAN
8016692554532

Informazioni di prodotto

TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI, PER CAVI IN RAME E IN ALLUMINO E CAVI TELEFONICI CON Ø MAX 85 MM
Se sei alla ricerca di un modo elegante per illuminare il tuo spazio, non cercare oltre il **CETC085**. Questa lampada da tavolo della collezione esclusiva ti offre il mix perfetto di stile e funzionalità. Ecco perché dovresti considerare questo prodotto: - Design moderno e minimalista - Realizzato con materiali di alta qualità per una maggiore durata - Disponibile in diversi colori per adattarsi al tuo arredamento - Luce regolabile per creare l'atmosfera perfetta - Facile da installare e utilizzare Arricchisci la tua casa con il **CETC085** e goditi un'illuminazione di classe che lascia il segno. Descrizione del produttore: La testa oleodinamica TC085 è adatta a tagliare conduttori, cavi in rame e in alluminio e cavi telefonici con diametro massimo di 85 mm. La testa, fornita di lame in acciaio speciale ad elevata resistenza, è apribile ed è completa di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico. Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica a pressione massima d’esercizio di 700 bar.

Adatto per il diametro max. del cavo

85 mm

testina di taglio sostituibile

lunghezza totale

409 mm

esecuzione/azionamento

Testa di taglio idraulica

adatto per conduttore a filo sottile

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

ganasce taglienti sostituibili

Produttore

Testa oleodinamica trancia cavi per rame, alluminio e cavi telefonici fino a Ø 85 mm, lama acciaio speciale, innesto rapido, per uso con pompa oleodinamica 700 bar