Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore:
Idonea per il taglio di cavi in alluminio, rame, acciaio e corde in acciaio o alluminio.
Per il suo funzionamento é necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica (pressione d'esercizio 700bar/70MPa).
Caratteristiche:
- costruzione leggera e compatta
- testa oleodinamica da taglio con chiusura a scatto e guida lama
- innesto rapido con tappo antipolvere
- diametro di taglio: 45 mm
- forza di taglio sviluppata: 60 kN
- pressione d'esercizio: 700 bar
- peso utensile: ca. 3,6 kg
Dotazione SET:
- Testa oleodinamica da taglio
- Custodia rinforzata in Nylon