Prodotti /

Cod. Rexel
ICPS95
Cod. Produttore
PS95
Cod. EAN
8014212227188

Informazioni di prodotto

Testa oleodinamico tranciacavi D95mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Idonea per il taglio di cavi in alluminio e rame. Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica (pressione d’esercizio 700 bar/70 MPa).

Caratteristiche:

  • Costruzione leggera e compatta
  • Testa oleodinamica da taglio aperta con guidalama
  • Di facile maneggevolezza per la forma aperta Ampia apertura taglienti per un facile inserimento del cavo
  • Innesto rapido con tappo antipolvere imperdibile
  • Diametro di taglio: 95 mm
  • Forza di taglio sviluppata: 65 kN
  • Pressione d’esercizio: 700 bar (70 MPa)
  • Peso utensile: ca. 7,3 kg

Dotazione SET:

  • Testa oleodinamica da taglio
  • Custodia rigida

ganasce taglienti sostituibili

adatto per conduttore multifilare

Adatto per conduttori massicci

esecuzione/azionamento

Testa di taglio idraulica

lunghezza totale

465 mm

Adatto per il diametro max. del cavo

95 mm