Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cod. Rexel
ICPS65
Cod. Produttore
PS65
Cod. EAN
8014212227249

Informazioni di prodotto

  • Diametro taglio: 65 mm
  • Forza di taglio: 44 kN
  • Pressione esercizio: 700 bar
  • Peso utensile: 5 kg
  • Costruzione: leggera e compatta
  • Apertura taglienti: ampia
  • Innesto: rapido con tappo
  • Serie: ICPS65

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Idonea per il taglio di cavi in rame ed alluminio.
Per il suo funzionamento é necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica (pressione d'esercizio 700bar/70MPa).

Caratteristiche:

  • costruzione leggera e compatta
  • testa oleodinamica da taglio con chiusura a scatto e guida lama
  • Di facile maneggevolezza per la forma aperta
  • Ampia apertura taglienti per un facile inserimento del cavo
  • innesto rapido con tappo antipolvere
  • diametro di taglio: 65 mm
  • forza di taglio sviluppata: 44 kN
  • pressione d'esercizio: 700 bar
  • peso utensile: ca. 5 kg

Dotazione SET:

  • Testa oleodinamica da taglio
  • Custodia rigida

Adatto per il diametro max. del cavo

65 mm

lunghezza totale

369 mm

esecuzione/azionamento

Testa di taglio idraulica

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

ganasce taglienti sostituibili

Produttore

TESTA OLEODINAMICA TRANCIACAVI 65