Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cod. Rexel
ICPS50
Cod. Produttore
PS50
Cod. EAN
8014212111296

Informazioni di prodotto

  • Diametro taglio: 50 mm
  • Forza di taglio: 60 kN
  • Pressione esercizio: 700 bar
  • Peso utensile: 2,9 kg
  • Costruzione: leggera e compatta
  • Innesto: rapido con tappo antipolvere
  • Guida lama: inclusa
  • Serie: ICPS

Idonea per il taglio di cavi in rame.
Per il suo funzionamento é necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica (pressione d'esercizio 700bar/70MPa).

Caratteristiche:

  • costruzione leggera e compatta
  • testa oleodinamica da taglio con chiusura a scatto e guida lama
  • innesto rapido con tappo antipolvere
  • diametro di taglio: 50 mm
  • forza di taglio sviluppata: 60 kN
  • pressione d'esercizio: 700 bar
  • peso utensile: ca. 2,9 kg

Dotazione SET:

  • Testa oleodinamica da taglio
  • Custodia rinforzata in Nylon
Descrizione del produttore:

Idonea per il taglio di cavi in rame.
Per il suo funzionamento é necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica (pressione d'esercizio 700bar/70MPa).

Caratteristiche:

  • costruzione leggera e compatta
  • testa oleodinamica da taglio con chiusura a scatto e guida lama
  • innesto rapido con tappo antipolvere
  • diametro di taglio: 50 mm
  • forza di taglio sviluppata: 60 kN
  • pressione d'esercizio: 700 bar
  • peso utensile: ca. 2,9 kg

Dotazione SET:

  • Testa oleodinamica da taglio
  • Custodia rinforzata in Nylon

Adatto per il diametro max. del cavo

50 mm

Adatto per treccia in filo d'acciaio

lunghezza totale

313 mm

esecuzione/azionamento

Testa di taglio idraulica

Adatto per conduttori massicci

adatto per conduttore multifilare

ganasce taglienti sostituibili

Produttore

Testa oleodinamica tranciacavi 50 mm taglio rame compatta leggera