Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cod. Rexel
ICPP130-H
Cod. Produttore
PP130-H
Cod. EAN
8014212038982

Informazioni di prodotto

  • Forza compressione: 130 kN
  • Pressione esercizio: 700 bar
  • Apertura testa: 35 mm
  • Corsa massima: 30 mm
  • Peso utensile: 3,4 kg
  • Dimensioni: 263x78x70 mm
  • Innesto rapido: maschio bloccaggio
  • Serie: ICPP130-H

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Idonea per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 400 mmq.
Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica

Caratteristiche:

  • Costruzione robusta e compatta
  • Testa per la compressione a “H”
  • Innesto rapido maschio a bloccaggio automatico e tappo antipolvere
  • Corsa massima: 30 mm
  • Apertura testa: 35 mm
  • Forza di compressione: 130 kN
  • Pressione d’esercizio: 700 bar (70 MPa) o dipende dalla pompa oleod.
  • Peso utensile: 3,4 kg
  • Dimensioni utensile: 263 x 78 x 70 mm

Dotazione set:

  • Testa oleodinamica per la compressione
  • Custodia rigida adatta anche al contenimento di 14 coppie matrici semicircolari

adatto per

Varie applicazioni

lunghezza

274 mm

esecuzione/azionamento

Testa di pressaggio idraulica

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

inserti intercambiabili

sezione

6 ... 400 mm²

Forza di compressione

130 ... 130 KILONEWTON

Produttore

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSI