› Utensili › Utensili Manuali › Utensili generici

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSI

Cod. Rexel ICPP130-C
Cod. Produttore PP130-C
Cod. EAN 8014212111241

Informazioni principali

  • Voltaggio: 700 bar
  • Forza di compressione: 130 kN
  • Corsa massima: 30 mm
  • Peso utensile: 4,4 kg
  • Dimensioni: 271x129x78 mm
  • Testa apribile: a "C"
  • Innesto rapido: maschio bloccaggio
  • Serie: ICPP130-C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore:

Idonea per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 400 mmq.
Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica

Caratteristiche:

  • Costruzione robusta e compatta
  • testa apribile a "C" per il facile posizionamento delle matrici
  • Innesto rapido maschio a bloccaggio automatico e tappo antipolvere
  • Corsa massima: 30 mm
  • Forza di compressione: 130 kN
  • Pressione d’esercizio: 700 bar (70 MPa) o dipende dalla pompa oleod.
  • Peso utensile: 4,4 kg
  • Dimensioni utensile: 271 x 129 x 78 mm

Dotazione set:

  • Testa oleodinamica per la compressione
  • Custodia rigida adatta anche al contenimento di 14 coppie matrici semicircolari

Caratteristiche tecniche

adatto per

Varie applicazioni

lunghezza

266 mm

esecuzione/azionamento

Testa di pressaggio idraulica

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

inserti intercambiabili

sezione

6 ... 400 mm²

Forza di compressione

130 ... 130 KILONEWTON

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSI