Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Utensili generici /

Cod. Rexel
ICPP60-2
Cod. Produttore
PP60-2
Cod. EAN
8014212140470

Informazioni di prodotto

Testa oleodinamica per la compressione DIN 60 kN

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Idonea per la compressione di capicorda, connettori e giunti fino ad una sezione massima del conduttore di 300 mmq . Per il suo funzionamento.
E’ necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica (pressione d’esercizio 700 bar/70 MPa)

Caratteristiche:

  • costruzione robusta e compatta
  • testa apribile per il facile posizionamento delle matrici e per lavori anche sui conduttori passanti
  • innesto rapido maschio a bloccaggio automatico e tappo antipolvere
  • corsa massima: 17 mm
  • forza di compressione: 60 kN
  • pressione d’esercizio: 700 bar (70 MPa) o dipende della pompa oleod.
  • peso utensile: 1,7 kg

Dotazione SET:

  • testa oleodinamica per la compressione
  • custodia rigida adatta anche al contenimento di 10 coppie matrici e 8 coppie matrici semicircolari

adatto per

Varie applicazioni

lunghezza

205 mm

esecuzione/azionamento

Testa di pressaggio idraulica

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

inserti intercambiabili

sezione

6 ... 300 mm²

Forza di compressione

60 ... 60 KILONEWTON

Produttore

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSI