Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERH-FL75
Cod. Produttore
RH-FL75
Cod. EAN
8016692635576

Informazioni di prodotto

TESTA OLEODINAMICA FORALAMIERE, ADATTA ALLA FORATURA DI LAMIERE FINO A 3,5 MM DI SPESSORE
Introducing our latest addition to the CERH-FL75 product family! This innovative product is designed to enhance your daily routine with style and functionality. - Modern design with a sleek finish - Durable and lightweight **material** - Available in a variety of **colors** to match your personal taste - Easy to clean and maintain for long-lasting use Elevate your living space with the CERH-FL75, the perfect combination of form and function. Descrizione del produttore: La testa oleodinamica RH-FL75 è adatta a eseguire fori con diametro massimo di 140 mm su lamiere in acciaio inox, acciaio dolce, fibra di vetro e materiale plastico con spessore fino a 140 mm. La testa è completa di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico, punta elicoidale con diametro di 11,5 mm e tiranti TD-11 e TD-19. Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica a pressione massima d’esercizio di 700 bar.

tipo di azionamento

Pompa a pedale

Produttore

Testa oleodinamica per foratura lamiere fino 3,5 mm spessore, diametro foro max 140 mm, acciaio inox e materiali plastici, pressione esercizio 700 bar