Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERH50
Cod. Produttore
RH50
Cod. EAN
8016692555416

Informazioni di prodotto

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE, DA 50kN, TESTA CHIUSA APRIBILE, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 300 MMQ
Benvenuti nel mondo della tecnologia avanzata con CERH50, il prodotto che rivoluzionerà il vostro modo di comunicare e interagire con il mondo digitale. Scoprite le sue incredibili caratteristiche: - Realizzato con materiali di alta qualità per garantire resistenza e durata nel tempo - Design elegante e moderno, disponibile in diversi colori per adattarsi al vostro stile - Tecnologia all'avanguardia per un'esperienza utente superiore - Leggero e facile da trasportare ovunque andiate Preparatevi a vivere un'esperienza unica con CERH50, il compagno perfetto per le vostre attività digitali quotidiane. Descrizione del produttore: La testa oleodinamica RH50 è adatta a installare connettori elettrici a compressione su conduttori fino a 300 mm2. Adotta la serie di matrici standard compatibile con gli altri utensili e teste da 50 kN. La testa è apribile ed è completa di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico. Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica a pressione massima d’esercizio di 700 bar.

adatto per

Varie applicazioni

lunghezza

196 mm

esecuzione/azionamento

Testa di pressaggio idraulica

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

inserti intercambiabili

sezione

6 ... 300 mm²

gamma AWG

600 ... 12

Forza di compressione

0 ... 50 KILONEWTON

Produttore

Testa oleodinamica chiusa apribile 50 kN per connettori elettrici fino a 300 mm² uso professionale