Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERHM50
Cod. Produttore
RHM50
Cod. EAN
8016692555409

Informazioni di prodotto

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE, DA 50kN, TESTA CHIUSA, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 300 MMQ
Benvenuti al mondo della bellezza con il rivoluzionario **CERHM50**. Questo prodotto innovativo è progettato per offrirti risultati eccezionali e una pelle radiosa. Scopri perché il **CERHM50** è il must-have per la tua beauty routine: - Tecnologia avanzata per una pelle luminosa - Materiali di alta qualità per un'esperienza di lusso - Design elegante e pratico - Disponibile in una gamma di colori moderni - Facile da usare per risultati professionali a casa Descrizione del produttore: La testa oleodinamica RHM50 è adatta a installare connettori elettrici a compressione su conduttori fino a 300 mm2. Adotta la serie di matrici standard compatibile con gli altri utensili e teste da 50 kN. È la scelta ideale per impieghi gravosi come cablaggi in serie. La testa è chiusa ed è completa di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico. Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica a pressione massima d’esercizio di 700 bar.

adatto per

Varie applicazioni

lunghezza

210 mm

esecuzione/azionamento

Testa di pressaggio idraulica

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

inserti intercambiabili

sezione

6 ... 300 mm²

gamma AWG

600 ... 10

Forza di compressione

0 ... 50 KILONEWTON

Produttore

Testa oleodinamica chiusa 50 kN per connettori elettrici fino a 300 mm², uso professionale cablaggi gravosi