Prodotti / Utensili / Utensili Manuali / Seghe, Cesoie e Punzonatura /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERHU230-630
Cod. Produttore
RHU230-630
Cod. EAN
8016692600314

Informazioni di prodotto

TESTA OLEODINAMICA PER LA COMPRESSIONE, DA 230 kN, TESTA A U, PER CONNETTORI ELETTRICI FINO A 630MMQ
Benvenuto nel mondo di stile e funzionalità con il CERHU230-630! Scopri le sue caratteristiche uniche: - Materiale resistente per una lunga durata - Design elegante e moderno - Colori vibranti disponibili per ogni stile - Facile da pulire e mantenere come nuovo - Prodotto dalla rinomata marca italiana Porta la qualità e l'eleganza italiana nella tua casa con il CERHU230-630! Descrizione del produttore: La testa oleodinamica RHU230-630 è adatta a installare connettori elettrici a compressione su conduttori fino a 630 mm2. Adotta la serie di matrici standard compatibile con gli altri utensili e teste da 230 kN. È la scelta ideale per la compressione di connettori in alluminio, conformi alla norma AFNOR C33-090-1, utilizzando gli accessori previsti dalla norma AFNOR NFC 033-090-4. La testa è chiusa ed è completa di innesto rapido maschio con bloccaggio automatico. Mediante gli adattatori AU230-130-C/N e AU 230-PS/E può impiegare la serie di matrici ad innesto semicircolare comune agli utensili sviluppanti una forza di 130 kN. Per il suo funzionamento è necessario abbinarla ad una pompa oleodinamica a pressione massima d’esercizio di 700 bar.

adatto per

Capicorda e connettori

lunghezza

365 mm

esecuzione/azionamento

Testa di pressaggio idraulica

stampo per pressatura

Universale (inserti intercambiabili)

con ritorno automatico

inserti intercambiabili

sezione

300 ... 630 mm²

Forza di compressione

0 ... 230 KILONEWTON

Produttore

Testa oleodinamica 230 kN a U per connettori elettrici fino a 630 mm² compressione alluminio normativa AFNOR