Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZD5PA24
Cod. Produttore
ZD5PA24
Cod. EAN
3389110165630

Informazioni di prodotto

Testa manipolatore con leva 4 direzioni Ø22 - con ritorno

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa Harmony XB5 di Schneider Electric con leva per manipolatori funziona con un meccanismo di ritorno allo zero a molla in 4 direzioni. Ha 1 contatto NO e una ghiera in plastica. Questa testa con albero di funzionamento fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. È facilmente installabile e sostituibile sui manipolatori compatibili e permette di controllare in modo semplice e preciso la macchina in varie applicazioni industriali. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alla polvere, all'acqua e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

numero di posizioni di commutazione

4

tattile

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

Colore dell'elemento di azionamento

Argento

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa manipolatore con leva 4 direzioni Ø22 - con ritorno