› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa lampada spia gialla filopannello- per LED universale- Ø30

Cod. Rexel TEZB4FV083
Cod. Produttore ZB4FV083
Cod. EAN 3606489582586

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB4
  • Tipo: Testa lampada spia
  • Colore: Giallo
  • Diametro montaggio: 30,5 mm
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Grado protezione: IP66/IP67/IP69K
  • Dimensioni: 36,6x36,6x31 mm
  • Compatibilità: LED universale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa lampada spia per LED universale fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in fori del pannello da 30,5 mm di diametro. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie ai colori vivaci e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

30,5 mm

colore della lente

Giallo

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Serie

Harmony XB4

Testa lampada spia gialla filopannello- per LED universale- Ø30