Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4FV053
Cod. Produttore
ZB4FV053
Cod. EAN
3606489582562

Informazioni di prodotto

La testa lampada spia arancio filopannello offre un’installazione semplice e un’efficace segnalazione visiva.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio in fori da 30,5 mm
  • Installazione rapida che riduce i tempi di lavoro

Vantaggi per il cliente finale:

  • Chiarezza visiva immediata grazie al LED integrato
  • Risparmio energetico con tecnologia LED a basso consumo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa lampada spia per LED universale fornisce un chiaro feedback visivo sullo stato delle macchine. È facilmente installabile in fori del pannello da 30,5 mm di diametro. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie ai colori vivaci e all'illuminazione garantita dal LED integrato, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine.

diametro del foro

30,5 mm

colore della lente

Arancione

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa lampada spia arancione filopannello- per LED universale- Ø30