Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZA2BV03
Cod. Produttore
ZA2BV03
Cod. EAN
3389110645361

Informazioni di prodotto

  • Colore capsula: Verde
  • Diametro lampada: 22 mm
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Grado protezione IP: IP65
  • Resistenza agli shock: 100 gn
  • Temperatura ambiente: -25…55 °C
  • Normativa di riferimento: IEC 60947-5-1
  • Serie: Harmony XAC Pendant control stations

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZA2BV03 è una testa lampada spia verde. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

diametro del foro

22,5 mm

colore della lente

Verde

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Serie

Harmony XAC Pendant control stations