Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5CV033
Cod. Produttore
ZB5CV033
Cod. EAN
3389110934731

Informazioni di prodotto

La testa lampada spia verde LED offre un'installazione semplice e affidabile.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di montaggio grazie alla forma quadrata e ghiera in plastica
  • Resistenza elevata con grado di protezione IP66
  • Durata prolungata senza necessità di manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Indicazione visiva chiara e immediata dello stato della macchina
  • Risparmio energetico grazie al LED universale a basso consumo
  • Affidabilità in ambienti gravosi, resistente a urti e vibrazioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa a gemma liscia Harmony XB5 di Schneider Electric per lampada spia con LED universale è verde. Ha una forma quadrata e una ghiera di plastica. Questa testa con lampada spia a LED universale è progettata per durare a lungo senza manutenzione per un indicatore luminoso del funzionamento del processo e della macchina. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace della lente, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore della lente

Verde

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Quadrato

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa lampada spia Ø22 - quadrata - 5 colori - gemma liscia verde- per LED universale