Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BV063S
Cod. Produttore
ZB4BV063S
Cod. EAN
3389110290851

Informazioni di prodotto

La testa lampada spia blu LED Harmony XB4 di Schneider Electric offre prestazioni affidabili e durature.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e intuitivo
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e senza manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Indicazione luminosa chiara e visibile a distanza
  • Resistenza elevata agli urti, acqua, polvere e vibrazioni (IP66)
  • Efficienza energetica garantita dal LED universale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa a gemma striata Harmony XB4 di Schneider Electric per lampada spia con LED universale è blu. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per lampada spia con LED universale è progettata per durare a lungo senza manutenzione per una indicazione luminosa dei funzionamenti di macchina e processo. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace della lente, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore della lente

Blu

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa lampada spia Ø22 gemme striate blu- per LED universale