Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BV06
Cod. Produttore
ZB4BV06
Cod. EAN
3389110889536

Informazioni di prodotto

  • Compatibilità: Base BA9s
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Materiale testa: Metallo cromato
  • Colore gemma: Blu liscia
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Resistenza urti: 30-50 gn
  • Dimensioni: 29x29x31 mm
  • Serie: Harmony XB4

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa blu a gemma liscia Harmony XB4 di Schneider Electric per lampada spia è fornita con base BA9s. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa con lampada spia con base BA9s è progettata per durare a lungo con poca manutenzione per una indicazione luminosa del funzionamento del processo e della macchina. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace della gemma, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore della lente

Blu

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa lampada spia Ø22 gemme lisce blu

€ 4,63 x 1 pz.
(pz.)