Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB4BV033S
Cod. Produttore
ZB4BV033S
Cod. EAN
3389110290820

Informazioni di prodotto

Testa lampada spia Ø22 gemma striata verde - per LED universale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa a gemma striata Harmony XB4 di Schneider Electric per lampada spia con LED universale è verde. Ha una forma rotonda e una ghiera metallica cromata. Questa testa per lampada spia con LED universale è progettata per durare a lungo senza manutenzione per una indicazione luminosa dei funzionamenti di macchina e processo. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace della lente, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, all'acqua, alla polvere e alle vibrazioni, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore della lente

Verde

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Serie

Harmony XB4

Produttore

Testa lampada spia Ø22 gemma striata verde - per LED universale