Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AV033S
Cod. Produttore
ZB5AV033S
Cod. EAN
3389110291018

Informazioni di prodotto

Testa lampada spia Ø22 - circolare - gemme striate verde- per LED universale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa a gemma striata Harmony XB5 di Schneider Electric per lampada spia con LED universale è verde. È di forma circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa con lampada spia a LED universale è progettata per durare a lungo senza manutenzione per un indicatore luminoso del funzionamento del processo e della macchina. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace della lente, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

con anello frontale

colore della lente

verde

diametro del foro

22.5 mm

forma della lente

tondo

materiale dell’anello frontale

plastica

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

alto

colore dell'anello frontale

nero

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa lampada spia Ø22 - circolare - gemme striate verde- per LED universale