Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AV003
Cod. Produttore
ZB5AV003
Cod. EAN
3389110137026

Informazioni di prodotto

Testa lampada spia Ø22 - circolare - 5 colori - gemme lisce- per LED universale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa a gemma liscia Harmony XB5 di Schneider Electric per lampada spia con LED universale fornisce gemme in 5 colori: bianco, verde, rosso, arancione e blu. È di forma circolare e ha una ghiera in plastica. Questo set di teste per lampada spia a LED integrato include 5 colori diversi per molteplici usi nella macchina. Sono progettate per durare senza manutenzione per una chiara indicazione del processo e sono chiaramente distinguibili visivamente a distanza grazie ai colori vivaci delle gemme, che consentono di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al grado di protezione IP66, sono resistenti agli urti e alle vibrazioni, antipolvere e impermeabili, pertanto sono ideali per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore della lente

Kit con vari colori

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa lampada spia Ø22 - circolare - 5 colori - gemme lisce- per LED universale