Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB6AV3
Cod. Produttore
ZB6AV3
Cod. EAN
3389110775570

Informazioni di prodotto

  • Diametro foro: 16 mm
  • Colore lente: Verde
  • Tipo: Testa lampada spia
  • Serie: Harmony XB6
  • Materiale: Plastica monolitica
  • Conformità RoHS: Sì, pro-attiva
  • Forma lente: Rotonda
  • Applicazione: Segnalazione visiva

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony ZB6AV3 è una testa lampada spia verde. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di foro diametro di 16 mm.

diametro del foro

16,2 mm

colore della lente

Verde

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

numero di segnalatori luminosi installabili

1

esecuzione della lente

Alto

Grado di protezione (NEMA)

4X, 13

Serie

Harmony XB6

Produttore

Testa lampada spia Ø16 - circolare - gemma liscia verde

€ 4,69 x 1 pz.
(pz.)