Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
diametro del foro
30,5 mm
colore del pulsante
Rosso
tipo di sblocco
Sblocco a rotazione
diametro della calotta
43,5 mm
Adatto per arresto d'emergenza
forma del pulsante
Alto
colore dell'anello frontale
Cromo
grado di protezione (IP)
IP66
Materiale dell'anello frontale
Metallo
con anello frontale
forma della lente
Tondo
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
Grado di protezione (NEMA)
Altro
Serie
Harmony 9001 K
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te