Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEZB5AS934
Cod. Produttore
ZB5AS934
Cod. EAN
3389110906943

Informazioni di prodotto

La testa pulsante a fungo TEZB5AS934 garantisce sicurezza e affidabilità nelle emergenze.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida su pulsanti compatibili
  • Meccanismo ad aggancio con rilascio a chiave per sicurezza
  • Grado di protezione IP66 per resistenza a polvere e acqua

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata visibilità grazie al colore rosso e forma a fungo da 30 mm
  • Robustezza contro urti e vibrazioni in ambienti gravosi
  • Maggiore sicurezza nell’arresto immediato delle macchine

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La testa pulsante a fungo di arresto/spegnimento d'emergenza Harmony XB5 di Schneider Electric da 30 mm è rossa e funziona con un meccanismo ad aggancio con rilascio con chiave (chiave n. 455). Ha una ghiera in plastica. Questa testa pulsante arresto di emergenza/spegnimento, denominata anche EMS (Emergency Machine Stop) ed EMO (Emergency Off), fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. È facilmente installabile su pulsanti di arresto e di spegnimento di emergenza e completi compatibili. Grazie al colore vivace e alla notevole forma a fungo da 30 mm, è chiaramente distinguibile visivamente a distanza. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Rosso

tipo di sblocco

Sblocco a chiave

diametro della calotta

30 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB5

Produttore

Testa fungo arresto emergenzaØ30 - a chiave Ø22 - rossa - Ronis 455