› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa fungo Ø22 - ad aggancio - nero

Cod. Rexel TEZB5AS842Y
Cod. Produttore ZB5AS842Y
Cod. EAN 3606480611018

Informazioni principali

  • Serie: Harmony XB5
  • Diametro montaggio: 22 mm
  • Forma testa: Circolare
  • Tipo operatore: Aggancio meccanico
  • Reset: Girare per sbloccare
  • Grado protezione: IP66, IP67, IP69, IP69K
  • Dimensioni: 30x30x56 mm
  • Durata meccanica: 300.000 cicli

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa a fungo di Arresto operativo Harmony XB5 di Schneider Electric da 40 mm è nera e funziona con un meccanismo ad aggancio "girare per sbloccare ". È di forma circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa pulsante a fungo da 40 mm è utilizzata come pulsante di Arresto operativo, ed è ideale in situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla evidente forma a fungo da 40 mm. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore del pulsante

Nero

tipo di sblocco

Sblocco a rotazione

diametro della calotta

30 mm

Adatto per arresto d'emergenza

forma del pulsante

Alto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP)

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

Harmony XB5

Testa fungo Ø22 - ad aggancio - nero