› Automazione industriale › Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali › Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale

TESTA DI BATTUTA FE/NERO D 25MM

Cod. Rexel DEH625002
Cod. Produttore 625002
Cod. EAN 4013364095380

Informazioni principali

  • Diametro: 25 mm
  • Colore: Nero
  • Materiale: Alta qualità
  • Design: Elegante e moderno
  • Resistenza: Robusto
  • Applicazioni: Versatili
  • Durabilità: Prolungata
  • Serie: DEH625002

Descrizione del prodotto

La testa di battuta FE/NERO D 25MM è un componente essenziale per garantire prestazioni affidabili. Realizzata in materiale di alta qualità, questa testa è progettata per offrire resistenza e durabilità. Con un diametro di 25 mm, si adatta perfettamente a diverse applicazioni, rendendola versatile e funzionale. Il suo design elegante in nero conferisce un tocco moderno, mentre la costruzione robusta assicura un utilizzo prolungato. Ideale per chi cerca efficienza e qualità nei propri progetti elettrici. Descrizione del produttore: La testa di battuta FE/NERO D 25MM è un componente essenziale per garantire prestazioni affidabili. Realizzata in materiale di alta qualità, questa testa è progettata per offrire resistenza e durabilità. Con un diametro di 25 mm, si adatta perfettamente a diverse applicazioni, rendendola versatile e funzionale. Il suo design elegante in nero conferisce un tocco moderno, mentre la costruzione robusta assicura un utilizzo prolungato. Ideale per chi cerca efficienza e qualità nei propri progetti elettrici.

Caratteristiche tecniche

esecuzione

testa per percussione

diametro del dispersore

25 mm

materiale

acciaio

superficie

non trattato

TESTA DI BATTUTA FE/NERO D 25MM