Prodotti /

Dehn: scaricatori di sovratensione - catalogo online | Rexel
Cod. Rexel
DEH620002
Cod. Produttore
620002
Cod. EAN
4013364066052

Informazioni di prodotto

Testa di battuta Fe/nero D 20mm

Documentazione tecnica

La testa di battuta FE/NERO D 20MM è un componente essenziale per chi cerca affidabilità e resistenza. Realizzata in materiale di alta qualità, questa testa di battuta garantisce prestazioni ottimali in applicazioni elettriche. Il suo design elegante in nero offre un aspetto professionale, mentre le dimensioni di 20 mm la rendono versatile per diverse installazioni. Scopri la combinazione perfetta di funzionalità e stile con questo prodotto di eccellenza.

esecuzione

testa per percussione

diametro del dispersore

20 mm

materiale

acciaio

superficie

non trattato