› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa commutatore 60 x 60mm - leva nera

Cod. Rexel TEKDD1H
Cod. Produttore KDD1H
Cod. EAN 3389110980592

Informazioni principali

  • Dimensioni testa: 60 x 60 mm
  • Leva: nera, 42 mm
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Grado protezione: IP65
  • Resistenza shock: 30 gn IEC 68-2-27
  • Temperatura esercizio: -25…55 °C
  • Compatibilità: fori Ø 22 mm 12-20 A
  • Serie: Harmony K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testa commutatore 60 x 60mm - leva nera

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Quadrato

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

Harmony K

Testa commutatore 60 x 60mm - leva nera