› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa commutatore 45 x 45mm - nera - leva nera - etichetta neutra da incidere

Cod. Rexel TEKAC1H
Cod. Produttore KAC1H
Cod. EAN 3389110980486

Informazioni principali

  • Dimensioni: 45 x 45 mm
  • Colore leva: Nero
  • Serie: Harmony K
  • Grado di protezione: IP65
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Temperatura ambiente: -25…55 °C
  • Resistenza agli shock: 30 gn IEC 68-2-27
  • Compatibilità: Foro Ø 22 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa di comando Harmony K di Schneider Electric misura 45 x 45 mm. Di colore nero, ha una leva nera. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 22 e 16 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questa testa di comando di colore nero per diametri da 22 mm è progettata per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Quadrato

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Serie

Harmony K

Testa commutatore 45 x 45mm - nera - leva nera - etichetta neutra da incidere