› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa commutatore 45 x 45mm - nera - chiave - etichetta neutra da incidere

Cod. Rexel TEKAC1S
Cod. Produttore KAC1S
Cod. EAN 3389110483239

Informazioni principali

  • Dimensioni: 45 x 45 mm
  • Colore: Nero opaco
  • Tipo operatore: Chiave 601A
  • Angolo commutazione: 45° / 90°
  • Grado protezione: IP65
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Compatibilità: Corpi 12-20 A foro Ø22 mm
  • Serie: Harmony K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testa commutatore 45 x 45mm - nera - chiave - etichetta neutra da incidere

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Quadrato

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

Harmony K

Testa commutatore 45 x 45mm - nera - chiave - etichetta neutra da incidere