› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa commutatore 45 x 45mm - leva nera

Cod. Rexel TEKDG3H
Cod. Produttore KDG3H
Cod. EAN 3389110980462

Informazioni principali

  • Tipo: Testa commutatore
  • Dimensioni: 45 x 45 mm
  • Leva: Nera, lunghezza 35 mm
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Grado protezione: IP40
  • Temperatura operativa: -25…55 °C
  • Resistenza urti: 30 gn IEC 68-2-27
  • Serie: Harmony K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Testa commutatore 45 x 45mm - leva nera

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Quadrato

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

funzione di commutazione con bloccaggio a scatto

Serie

Harmony K

Testa commutatore 45 x 45mm - leva nera