› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa commutatore 45 x 45 mm-metallizzata-chiave-etichetta neutra da incidere

Cod. Rexel TEKBC1Z
Cod. Produttore KBC1Z
Cod. EAN 3389110483444

Informazioni principali

  • Dimensioni: 45 x 45 mm
  • Materiale: Metallizzato
  • Compatibilità: Foro Ø 22 mm
  • Angolo di commutazione: 60°
  • Protezione: IP65
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Temperatura ambiente: -25…55 °C
  • Serie: Harmony K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa di comando Harmony K di Schneider Electric misura 45 x 45 mm. È di colore metallico. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questa testa di comando metallica è progettata per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Quadrato

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Serie

Harmony K

Testa commutatore 45 x 45 mm-metallizzata-chiave-etichetta neutra da incidere