› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa commutatore 45 x 45 mm-metallizzata-chiave-etichetta neutra da incidere

Cod. Rexel TEKBC1S
Cod. Produttore KBC1S
Cod. EAN 3389110483246

Informazioni principali

  • Dimensioni: 45 x 45 mm
  • Serie: Harmony K
  • Tipo: Testa commutatore
  • Montaggio: Morsetto a vite
  • Grado protezione: IP65
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Temperatura esercizio: -25…55 °C
  • Peso netto: 0,063 kg

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa di comando Harmony K di Schneider Electric misura 45 x 45 mm. Presenta una modalità di montaggio con morsetto a vite. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questa testa di comando è progettata per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore dell'anello frontale

Nero

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Quadrato

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Serie

Harmony K

Testa commutatore 45 x 45 mm-metallizzata-chiave-etichetta neutra da incidere