› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa commutatore Ø28,5mm - metallo - leva nera

Cod. Rexel TEKAXZ1M12
Cod. Produttore KAXZ1M12
Cod. EAN 3389110980752

Informazioni principali

  • Diametro foro: 28,5 mm
  • Tipo testa: Metallo con mascherina
  • Operatore: Leva nera standard
  • Grado protezione: IP65
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Dimensioni: 29x29x25 mm
  • Temperatura ambiente: -25…55 °C
  • Serie: Harmony K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La testa di comando Harmony K di Schneider Electric è stata progettata per l'installazione in un foro del diametro di 28,5 mm. Grazie alle dimensioni compatte, a una facile integrazione con unità da 16 e 22 millimetri di diametro e a diverse funzioni di selezione, questa testa di comando è progettata per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali e di controllo dei processi.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Serie

Harmony K

Testa commutatore Ø28,5mm - metallo - leva nera