› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Testa commutatore Ø28,5mm - metallo - chiave Ronis 455

Cod. Rexel TEKAXZ1S161
Cod. Produttore KAXZ1S161
Cod. EAN 3389110980813

Informazioni principali

  • Diametro foro ghiera: 28,5 mm
  • Materiale: Metallo
  • Tipo operatore: Chiave Ronis 455
  • Angolo commutazione: 60°
  • Grado protezione: IP65
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Dimensioni (LxAxP): 29x29x21 mm
  • Serie: Harmony K

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Harmony KAXZ1S161 è una testa a chiave con foro diametro della ghiera di 28,5 mm, in metallo, a chiave Ronis 455. Fa parte della gamma di commutatori a camme Harmony K con foro diametro 22 mm.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22,5 mm

colore dell'anello frontale

Cromo

grado di protezione (IP), lato frontale

IP65/IP67

Materiale dell'anello frontale

Metallo

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Tipologia di azionamento

Chiave

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

Serie

Harmony K

Testa commutatore Ø28,5mm - metallo - chiave Ronis 455